2 469,00 €/ Unitéhors TVA
2 987,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 48 |
Diamètre intérieur | 305 mm |
Diamètre extérieur | 350 mm |
Largeur | 69 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 510000 N |
Charge statique | 1300000 N |
Vitesse limite | 1540 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 930 rpm |
Vitesse de référence | 850 rpm |