Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4852-XL

  • ERIKS:24027492
  • Fabricant:4054366701213
Image 1
Ajouter à la liste

1 977,91 €/ Unitéhors TVA

2 393,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 48
Diamètre intérieur
285 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
60 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
415000 N
Charge statique
1160000 N
Vitesse limite
1660 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
1000 rpm
Vitesse de référence
890 rpm