1 460,94 €/ Unitéhors TVA
1 767,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 48 |
Diamètre intérieur | 265 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 60 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 400000 N |
Charge statique | 1080000 N |
Vitesse limite | 1780 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 1070 rpm |
Vitesse de référence | 980 rpm |