Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4838-XL

  • ERIKS:23522906
  • Fabricant:4047643204002
Image 1
Ajouter à la liste

772,05 €/ Unitéhors TVA

934,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 48
Diamètre intérieur
210 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
255000 N
Charge statique
690000 N
Vitesse limite
2250 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
1350 rpm
Vitesse de référence
1360 rpm