711,37 €/ Unitéhors TVA
860,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 48 |
Diamètre intérieur | 195 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 45 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 219000 N |
Charge statique | 550000 N |
Vitesse limite | 2420 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 1450 rpm |
Vitesse de référence | 1510 rpm |