569,78 €/ Unitéhors TVA
689,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 48 |
Diamètre intérieur | 185 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 45 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 209000 N |
Charge statique | 510000 N |
Vitesse limite | 2550 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 1530 rpm |
Vitesse de référence | 1640 rpm |