Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4832-XL

  • ERIKS:23996831
  • Fabricant:4047643204040
Image 1
Ajouter à la liste

496,74 €/ Unitéhors TVA

601,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 48
Diamètre intérieur
175 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
40 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
181000 N
Charge statique
435000 N
Vitesse limite
2700 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
1620 rpm
Vitesse de référence
1700 rpm