Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4830-XL

  • ERIKS:23996830
  • Fabricant:4047643204057
Image 1
Ajouter à la liste

436,02 €/ Unitéhors TVA

527,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 48
Diamètre intérieur
165 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
40 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
172000 N
Charge statique
400000 N
Vitesse limite
2850 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
1710 rpm
Vitesse de référence
1830 rpm