Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4828-XL

  • ERIKS:24027483
  • Fabricant:4012802844900
Image 1
Ajouter à la liste

319,15 €/ Unitéhors TVA

386,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 48
Diamètre intérieur
155 mm
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur
35 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
136000 N
Charge statique
325000 N
Vitesse limite
3050 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
1830 rpm
Vitesse de référence
1870 rpm