Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4826-XL

  • ERIKS:24027482
  • Fabricant:4047643204088
Image 1
Ajouter à la liste

293,32 €/ Unitéhors TVA

354,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 48
Diamètre intérieur
145 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
35 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
134000 N
Charge statique
310000 N
Vitesse limite
3250 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
1950 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm