Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4824-XL

  • ERIKS:23996828
  • Fabricant:4012802893168
Image 1
Ajouter à la liste

234,31 €/ Unitéhors TVA

283,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 48
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
112000 N
Charge statique
239000 N
Vitesse limite
3600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2160 rpm
Vitesse de référence
2120 rpm