Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4822-XL

  • ERIKS:23996827
  • Fabricant:4012802892895
Image 1
Ajouter à la liste

198,91 €/ Unitéhors TVA

240,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 48
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
106000 N
Charge statique
216000 N
Vitesse limite
3900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
2330 rpm
Vitesse de référence
2340 rpm