Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS80

  • ERIKS:11835057
  • Fabricant:4012802430974
Image 1
Ajouter à la liste

123,06 €/ Unitéhors TVA

148,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
28 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
75000 N
Charge statique
133000 N
Vitesse limite
5700 rpm
Vitesse de référence
3700 rpm