88,22 €/ Unitéhors TVA
106,75 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKS |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 28 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 71000 N |
Charge statique | 123000 N |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 3950 rpm |