Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS70-XL

  • ERIKS:11671425
  • Fabricant:4047643203777
Image 1
Ajouter à la liste

75,64 €/ Unitéhors TVA

91,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
28 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
77000 N
Charge statique
113000 N
Vitesse limite
6400 rpm
Vitesse de référence
4200 rpm
Alternatives

134,37 €/ Unitéhors TVA

162,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026