Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS65-XL

  • ERIKS:13227386
  • Fabricant:4047643203784
Image 1
Ajouter à la liste

65,30 €/ Unitéhors TVA

79,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
28 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
75000 N
Charge statique
108000 N
Vitesse limite
6900 rpm
Vitesse de référence
4400 rpm