Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS55-XL

  • ERIKS:23524021
  • Fabricant:4012802702071
Image 1
Ajouter à la liste

51,46 €/ Unitéhors TVA

62,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
51000 N
Charge statique
74000 N
Vitesse limite
8200 rpm
Vitesse de référence
5100 rpm