48,37 €/ Unitéhors TVA
58,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKS |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 42500 N |
Charge statique | 67000 N |
Vitesse limite | 8900 rpm |
Vitesse de référence | 5500 rpm |
92,07 €/ Unitéhors TVA
111,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026