Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS45

  • ERIKS:11671421
  • Fabricant:4012802060072
Image 1
Ajouter à la liste

46,12 €/ Unitéhors TVA

55,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
40500 N
Charge statique
60000 N
Vitesse limite
9800 rpm
Vitesse de référence
6000 rpm
Alternatives

79,90 €/ Unitéhors TVA

96,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026