Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS43-XL

  • ERIKS:23522900
  • Fabricant:4012802702064
Image 1
Ajouter à la liste

44,78 €/ Unitéhors TVA

54,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
43 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
44000 N
Charge statique
57000 N
Vitesse limite
10200 rpm
Vitesse de référence
6200 rpm