Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS40

  • ERIKS:11671419
  • Fabricant:4012802060065
Image 1
Ajouter à la liste

40,74 €/ Unitéhors TVA

49,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
38000 N
Charge statique
54000 N
Vitesse limite
10900 rpm
Vitesse de référence
6600 rpm
Alternatives

72,49 €/ Unitéhors TVA

87,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026