37,26 €/ Unitéhors TVA
45,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NKS |
Diamètre intérieur | 37 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 36500 N |
Charge statique | 50000 N |
Vitesse limite | 11700 rpm |
Vitesse de référence | 7100 rpm |
66,36 €/ Unitéhors TVA
80,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026