Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS35-XL

  • ERIKS:11671418
  • Fabricant:4047643206259
Image 1
Ajouter à la liste

34,78 €/ Unitéhors TVA

42,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
39500 N
Charge statique
47000 N
Vitesse limite
12300 rpm
Vitesse de référence
7400 rpm
Alternatives

50,07 €/ Unitéhors TVA

60,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026