Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS32-XL

  • ERIKS:12625101
  • Fabricant:4054363051854
Image 1
Ajouter à la liste

33,78 €/ Unitéhors TVA

40,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
22 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
38000 N
Charge statique
43500 N
Vitesse limite
13200 rpm
Vitesse de référence
8000 rpm