Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS28-XL

  • ERIKS:12625099
  • Fabricant:4054363051816
Image 1
Ajouter à la liste

28,43 €/ Unitéhors TVA

34,40 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
32500 N
Charge statique
36500 N
Vitesse limite
15100 rpm
Vitesse de référence
8900 rpm