Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS25

  • ERIKS:11671414
  • Fabricant:4012802721706
Image 1
Ajouter à la liste

26,28 €/ Unitéhors TVA

31,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
33500 N
Vitesse limite
16600 rpm
Vitesse de référence
9700 rpm
Alternatives

41,54 €/ Unitéhors TVA

50,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026