Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS24

  • ERIKS:11835055
  • Fabricant:4012802059991
Image 1
Ajouter à la liste

25,79 €/ Unitéhors TVA

31,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
26000 N
Charge statique
31000 N
Vitesse limite
17200 rpm
Vitesse de référence
10100 rpm