Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NKS20

  • ERIKS:11835053
  • Fabricant:4012802059977
Image 1
Ajouter à la liste

24,29 €/ Unitéhors TVA

29,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NKS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
23000 N
Charge statique
25000 N
Vitesse limite
20000 rpm
Vitesse de référence
11800 rpm
Alternatives

43,13 €/ Unitéhors TVA

52,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026