Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK95/36-XL

  • ERIKS:11671305
  • Fabricant:4012802642179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

129,79 €/ Unitéhors TVA

157,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre intérieur
3.74 in
Diamètre extérieur
115 mm
Diamètre extérieur
4.528 in
Largeur
36 mm
Largeur
1.417 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
121000 N
Charge statique
223000 N
Vitesse limite
4850 rpm
Vitesse de référence
3150 rpm
Alternatives

230,93 €/ Unitéhors TVA

279,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026