Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK95/26-XL

  • ERIKS:11671304
  • Fabricant:4054364121471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

110,46 €/ Unitéhors TVA

133,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre intérieur
3.74 in
Diamètre extérieur
115 mm
Diamètre extérieur
4.528 in
Largeur
26 mm
Largeur
1.024 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
83000 N
Charge statique
137000 N
Vitesse limite
4850 rpm
Vitesse de référence
3300 rpm
Alternatives

193,28 €/ Unitéhors TVA

233,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026