Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK90/35-XL

  • ERIKS:11671303
  • Fabricant:4012802701081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre intérieur
3.543 in
Diamètre extérieur
110 mm
Diamètre extérieur
4.331 in
Largeur
35 mm
Largeur
1.378 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
116000 N
Charge statique
208000 N
Vitesse limite
5100 rpm
Vitesse de référence
3250 rpm
Alternatives

209,24 €/ Unitéhors TVA

253,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026