Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK90/25-XL

  • ERIKS:11671302
  • Fabricant:4012802058949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,55 €/ Unitéhors TVA

116,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre intérieur
3.543 in
Diamètre extérieur
110 mm
Diamètre extérieur
4.331 in
Largeur
25 mm
Largeur
0.984 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
81000 N
Charge statique
132000 N
Vitesse limite
5100 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Alternatives

138,84 €/ Unitéhors TVA

168,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026