Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK9/16-TV-XL

  • ERIKS:23523617
  • Fabricant:4012802733358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre intérieur
0.354 in
Diamètre extérieur
16 mm
Diamètre extérieur
0.63 in
Largeur
16 mm
Largeur
0.63 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
6600 N
Charge statique
7100 N
Vitesse limite
31000 rpm
Vitesse de référence
32000 rpm