Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK85/35-XL

  • ERIKS:11671299
  • Fabricant:4012802701074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,14 €/ Unitéhors TVA

122,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre intérieur
3.346 in
Diamètre extérieur
105 mm
Diamètre extérieur
4.134 in
Largeur
35 mm
Largeur
1.378 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
111000 N
Charge statique
193000 N
Vitesse limite
5400 rpm
Vitesse de référence
3450 rpm
Alternatives

179,56 €/ Unitéhors TVA

217,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026