85,85 €/ Unitéhors TVA
103,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre intérieur | 3.346 in |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 4.134 in |
Largeur | 25 mm |
Largeur | 0.984 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 78000 N |
Charge statique | 123000 N |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Vitesse de référence | 3550 rpm |
152,18 €/ Unitéhors TVA
184,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026