103,51 €/ Unitéhors TVA
125,25 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 89000 N |
Charge statique | 184000 N |
Vitesse limite | 5800 rpm |
Vitesse de référence | 3650 rpm |