72,15 €/ Unitéhors TVA
87,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre intérieur | 3.15 in |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 3.74 in |
Largeur | 25 mm |
Largeur | 0.984 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 63000 N |
Charge statique | 119000 N |
Vitesse limite | 5800 rpm |
Vitesse de référence | 3750 rpm |
128,28 €/ Unitéhors TVA
155,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026