69,34 €/ Unitéhors TVA
83,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre intérieur | 2.953 in |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Diamètre extérieur | 3.622 in |
Largeur | 25 mm |
Largeur | 0.984 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 61000 N |
Charge statique | 104000 N |
Vitesse limite | 6100 rpm |
Vitesse de référence | 4050 rpm |