80,58 €/ Unitéhors TVA
97,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 73 mm |
Diamètre intérieur | 2.874 in |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 3.543 in |
Largeur | 35 mm |
Largeur | 1.378 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 85000 N |
Charge statique | 156000 N |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Vitesse de référence | 4050 rpm |