Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK70/35-XL

  • ERIKS:11671292
  • Fabricant:4012802566352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,01 €/ Unitéhors TVA

83,50 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre intérieur
2.756 in
Diamètre extérieur
85 mm
Diamètre extérieur
3.346 in
Largeur
35 mm
Largeur
1.378 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
71000 N
Charge statique
144000 N
Vitesse limite
6600 rpm
Vitesse de référence
4300 rpm
Alternatives

122,95 €/ Unitéhors TVA

148,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026