Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK70/25-XL

  • ERIKS:11671291
  • Fabricant:4012802589412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,07 €/ Unitéhors TVA

67,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre intérieur
2.756 in
Diamètre extérieur
85 mm
Diamètre extérieur
3.346 in
Largeur
25 mm
Largeur
0.984 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
50000 N
Charge statique
92000 N
Vitesse limite
6600 rpm
Vitesse de référence
4450 rpm
Alternatives

99,96 €/ Unitéhors TVA

120,95 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026