9,77 €/ Unitéhors TVA
11,82 €TVA incluse
102 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre intérieur | 0.276 in |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 0.551 in |
Largeur | 10 mm |
Largeur | 0.394 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 3250 N |
Charge statique | 2650 N |
Vitesse limite | 34500 rpm |
Vitesse de référence | 43000 rpm |