Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK68/25-XL

  • ERIKS:11671287
  • Fabricant:4012802272987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,32 €/ Unitéhors TVA

63,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
68 mm
Diamètre intérieur
2.677 in
Diamètre extérieur
82 mm
Diamètre extérieur
3.228 in
Largeur
25 mm
Largeur
0.984 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
49500 N
Charge statique
89000 N
Vitesse limite
6800 rpm
Vitesse de référence
4500 rpm
Alternatives

93,28 €/ Unitéhors TVA

112,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026