47,88 €/ Unitéhors TVA
57,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre intérieur | 2.559 in |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Diamètre extérieur | 3.071 in |
Largeur | 25 mm |
Largeur | 0.984 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 50000 N |
Charge statique | 98000 N |
Vitesse limite | 7200 rpm |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
85,35 €/ Unitéhors TVA
103,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026