51,65 €/ Unitéhors TVA
62,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 2.362 in |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Diamètre extérieur | 2.835 in |
Largeur | 35 mm |
Largeur | 1.378 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 63000 N |
Charge statique | 130000 N |
Vitesse limite | 7700 rpm |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
92,07 €/ Unitéhors TVA
111,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026