43,27 €/ Unitéhors TVA
52,36 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 47500 N |
Charge statique | 90000 N |
Vitesse limite | 7700 rpm |
Vitesse de référence | 4800 rpm |