9,77 €/ Unitéhors TVA
11,82 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
60 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 12 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 3800 N |
Charge statique | 3150 N |
Vitesse limite | 36500 rpm |
Vitesse de référence | 47500 rpm |
14,02 €/ Unitéhors TVA
16,96 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026