Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK55/35-XL

  • ERIKS:11671280
  • Fabricant:4012802273908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,24 €/ Unitéhors TVA

54,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre intérieur
2.165 in
Diamètre extérieur
68 mm
Diamètre extérieur
2.677 in
Largeur
35 mm
Largeur
1.378 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
60000 N
Charge statique
118000 N
Vitesse limite
8400 rpm
Vitesse de référence
5200 rpm
Alternatives

80,65 €/ Unitéhors TVA

97,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026