37,92 €/ Unitéhors TVA
45,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre intérieur | 2.165 in |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Diamètre extérieur | 2.677 in |
Largeur | 25 mm |
Largeur | 0.984 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 45500 N |
Charge statique | 82000 N |
Vitesse limite | 8400 rpm |
Vitesse de référence | 5200 rpm |
94,90 €/ Unitéhors TVA
114,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026