Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK50/35-TV-XL

  • ERIKS:11671278
  • Fabricant:4012802701517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,26 €/ Unitéhors TVA

45,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
NK
Type
Needle Roller Bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre intérieur
1.969 in
Diamètre extérieur
62 mm
Diamètre extérieur
2.441 in
Largeur
35 mm
Largeur
1.378 in
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
67000 N
Charge statique
132000 N
Vitesse limite
9200 rpm
Vitesse de référence
5200 rpm